Pistola de aplicación para selladores y adhesivos

Ref.: 0891301225
Ver todas las versiones

PISTOLA CARTUCHOS DOBLEPOWER 1225

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PISTOLA CARTUCHOS DOBLEPOWER 1225
Pistola de aplicación para selladores y adhesivos
DOBLEPOWER 1225
Pistola doblepower 1225 cartuchos de silicona de 280 a 310 ml con reducción de goteo.

Características

  • Doble ratio de fuerza en cada pistola para diferentes usos simplemente girando la rueda inferior hacia un sentido u otro.
  • 25:1 Adhesivos de montaje de difícil extrusionabilidad.
  • 12:1 Siliconas.
  • Fabricada en acero de alta resistencia a los impactos.
  • Doble sistema de reducción de goteo/ sin reducción de goteo girando la rueda superior a derecha o izquierda para trabajos en línea o bien para aplicaciones donde se requiera evitar al máximo el goteo y así evitar manchar.
  • Agarre de gatillo ergonómico y de gran palanca para poder realizar una fuerza controlada.
  • Cuerpo giratorio para una mejor facilidad de uso y aplicación del cordón.
  • Eje empujador de bajo rozamiento para mayor confortabilidad en la aplicación.

Ventajas

  • Acabado en pintura epoxy de alta resistencia y protección contra la corrosión.
  • Con gancho incorporado para la sujeción en zonas de trabajo.
  • Cómodo descompresor de presión justo en el dedo pulgar para una facilidad de accionamiento.

Beneficios

  • Disminuye la fatiga del operario gracias a su equilibrio de peso.
  • Cuerpo giratorio para un mejor “apunte” de la boquilla en la zona de trabajo.
  • Una pistola para dos usos, aplicación de siliconas y aplicación adhesivos de montaje.
  • Reducción de goteo ideal para evitar el manchado en trabajos delicados.

La pistola doblepower 1225 para cartuchos de 310 ml se utiliza principalmente para aplicaciones de silicona (cartucho de 280/290/300/310 ml) y también para adhesivos de montaje en cartucho de 290/310 ml tanto duros como blandos.


Los adhesivos de montaje suelen ser difíciles de extrusionar, sobre todo, en invierno, y requiere bastante fuerza a aplicar en la pistola.


Recomendamos utilizar pistolas de alto ratio de multiplicación y en invierno sumergir en agua a 25-30°C aquellos cartuchos/bolsas que se vayan a utilizar para facilitar la extrusión y la comodidad en el trabajo.

Material

FE
Más Información

Sostenibilidad

Bajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Longitud

360 mm
Más Información

Diseño

Cilindro de presión
Más Información

Relación de transmisión

1:25
Más Información

Color

NaranjaNegro
Más Información

Adecuado para

Cartucho de 300 ml
Más Información

Fuerza de empuje

4000 N
Más Información

Peso del producto (por artículo)

700.000 g
Más Información

Catálogo General

0891301225

Ficha Técnica

589366411.pdf
Scroll to top