Conector de tubo recto con ranura

Ref.: 0884600055
Ver todas las versiones

PIPA RECTA MUESCA D6 MM L20MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PIPA RECTA MUESCA D6 MM L20MM
Conector de tubo recto con ranura

Para conexión a racores de inserción

Material

ST
Más Información

Superficie

A3C
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro externo de la manguera

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.000 g
Más Información

Catálogo General

0884600055

Ficha Técnica

32406740.pdf
Scroll to top