Pipa recta de empalme

Ref.: 0884600054
Ver todas las versiones

PIPA RECTA D6 MM L20 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PIPA RECTA D6 MM L20 MM
Pipa recta de empalme

Para conexión en racores con anillo de corte

Material

ST
Más Información

Superficie

A3C
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro externo de la manguera

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.000 g
Más Información

Catálogo General

0884600054

Ficha Técnica

32406740.pdf
Scroll to top