Manguera de alta presión

Ref.: 0866007058
Ver todas las versiones

PIP-HYDR-TWIN-ELEVA-DN8-5/16IN

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PIP-HYDR-TWIN-ELEVA-DN8-5/16IN
Manguera de alta presión
ELEVATOR
Manguera doble de goma de alta presión

Estructura

  • Capa secundaria: nitrilo
  • Capas de refuerzo: malla de acero simple o doble de alta resistencia
  • Revestimiento: caucho sintético negro liso, resistente a la abrasión, el ozono, los aceites y las inclemencias del tiempo

Idóneo para aplicaciones en los que el tubo de retorno debe encontrarse a presión, como carretillas elevadoras, brazos telescópicos, estabilizadores y enrolladores de manguera. Radios de curvatura excepcionalmente reducidos (inferiores al exigido en la norma SAE 100 R2) y una flexibilidad excepcional (idóneo para aplicaciones hidráulicas con un radio de dobladura reducido)


Disponible previa solicitud. Entrega en un plazo de 10 días laborables

Diámetro interno en pulgadas

5/16 in
Más Información

Peso por metro

0.4 kg
Más Información

Radio de curvatura

40 mm
Más Información

Material de la capa núcleo

Nitrilo
Más Información

Longitud del rollo

10 m
Más Información

Anchura nominal DN

DN 8
Más Información

Presión de estallido

840 bar
Más Información

Diámetro exterior

27.2 mm
Más Información

Material de la manguera portadora de presión

Acero
Más Información

Longitud de rollo 2

25 m
Más Información

Material del tejido exterior

Caucho sintético
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

210 bar
Más Información

Diámetro interno

7.9 mm
Más Información

Longitud de rollo 3

50 m
Más Información

Catálogo General

0866007058

Ficha Técnica

98470681.pdf
Scroll to top