Tubo completo para set de bomba

Ref.: 0866016902
Ver todas las versiones

BRAIDHOSE-HYDR-SET-COMPLETE-1500MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

PIP-HYDR-SET-COMPLETE-1500MM

Material

ALU/PLA
Más Información

Presión máxima

310 bar
Más Información

Longitud del rollo

1500 mm
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Diámetro exterior

11.70 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

890.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

310 bar
Más Información

Diámetro interno

6.5 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0866016902

Ficha Técnica

98470759.pdf

Ficha Técnica

173380316.pdf