Manguera

Ref.: 0866007010
Ver todas las versiones

MANGUERA SAE100 R7 DN10-3/8" 160BAR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGUERA SAE100 R7 DN10-3/8" 160BAR
Manguera
SAE 100R7
Supera las especificaciones de la normativa SAE 100R7. Ligero, flexible y resistente a la abrasión. Variaciones de longitud limitadas. Revestimiento microperforado

Interior de tubo:

Elastómero de poliéster

Refuerzo:

Malla de fibra sintética simple o doble

Revestimiento:

Poliuretano negro, microperforado, marcado con chorro de tinta blanco

Líquidos recomendados:

Fluidos hidráulicos derivados del petróleo, emulsiones de agua/glicol, lubricantes

Certificaciones:

MSHA


Temperatura de funcionamiento:


-40 °C a +100 °C en uso continuo, de +70 °C para fluidos a base de agua

Diámetro interno en pulgadas

3/8 in
Más Información

Material

PUR
Más Información

Peso por metro

0.145 kg
Más Información

Radio de curvatura

55 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Presión máxima

160 bar
Más Información

Color de la capa exterior

Negro
Más Información

Material de la capa núcleo

Poliéster
Más Información

Longitud del rollo

25 m
Más Información

Anchura nominal DN

DN 10
Más Información

Presión de estallido

640 bar
Más Información

Diámetro exterior

16.00 mm
Más Información

Material de la manguera portadora de presión

Fibra sintética
Más Información

Longitud de rollo 2

50 m
Más Información

Material del tejido exterior

Poliuretano
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

120.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

160 bar
Más Información

Diámetro interno

9.70 mm
Más Información

Longitud de rollo 3

100 m
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Material/color del tejido exterior

Poliuretano/Negro
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 100 °C
Más Información

Catálogo General

0866007010

Ficha Técnica

98470683.pdf
Scroll to top