Manguera de alta presión

Ref.: 0866000312
Ver todas las versiones

MANGUERA 4SP EN856 DN19-3/4" 350BAR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGUERA 4SP EN856 DN19-3/4" 350BAR
Manguera de alta presión
4SP/R9R
Manguera de alta presión 4SP para aceites hidráulicos, minerales y orgánicos, con base de emulsión de poliglicol, agua o aceite/agua

Estructura

  • Subcapa: caucho negro sintético resistente al aceite
  • Capas de refuerzo: Cuatro bobinas de acero de alta resistencia
  • Revestimiento: caucho sintético, altamente resistente a la abrasión, el ozono, los aceites y el desgaste

Normas: ISO 3862/EN 856-4SP



Homologación: BUREAU VERITAS MARINE DIVISION/MSHA

Color de la capa núcleo

Negro
Más Información

Diámetro interno en pulgadas

3/4 in
Más Información

Peso por metro

1.44 kg
Más Información

Radio de curvatura

280 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color de la capa exterior

Negro
Más Información

Material de la capa núcleo

Caucho sintético
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

120 °C
Más Información

Tamaño

12
Más Información

Longitud del rollo

10 m
Más Información

Anchura nominal DN

DN 19
Más Información

Presión de estallido

1400 bar
Más Información

Material de la capa exterior

Caucho sintético
Más Información

Diámetro exterior

33.00 mm
Más Información

Material de la manguera portadora de presión

Acero
Más Información

Material del inserto forjado

Espiral de cuatro alambres de acero
Más Información

Diámetro nominal

19 mm
Más Información

Radio mínimo

300 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

40092100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

350 bar
Más Información

Diámetro interno

19.00 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Material/color de la capa núcleo

Caucho sintético/Negro
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 100 °C
Más Información

Catálogo General

0866000312

Ficha Técnica

98470680.pdf
Scroll to top