Manguera de ultra alta presión

Ref.: 0866000418
Ver todas las versiones

MANGUERA 4SH EN856 DN19-3/4" 420BAR

Descripción

MANGUERA 4SH EN856 DN19-3/4" 420BAR
Manguera de ultra alta presión
4SH
Manguera de alta presión 4SH para aceites hidráulicos, minerales y orgánicos, con base de emulsión de poliglicol, agua o aceite y agua

Estructura

  • Subcapa: caucho negro sintético resistente al aceite
  • Capas de refuerzo: 4 capas de espiral de acero de alta resistencia
  • Revestimiento: caucho sintético, altamente resistente a la abrasión, el ozono, los aceites y el desgaste

Color de la capa núcleo

Negro
Más Información

Diámetro interno en pulgadas

3/4 in
Más Información

Peso por metro

1.6 kg
Más Información

Radio de curvatura

280 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Presión máxima

1680 bar
Más Información

Material de la capa núcleo

Caucho sintético
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

120 °C
Más Información

Longitud del rollo

10 m
Más Información

Anchura nominal DN

DN 19
Más Información

Presión de estallido

1680 bar
Más Información

Material de la capa exterior

Caucho sintético
Más Información

Diámetro exterior

31 mm
Más Información

Material de la manguera portadora de presión

Alambre de acero
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.600 kg
Más Información

Presión funcionamiento

420 bar
Más Información

Diámetro interno

19.0 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Material/color de la capa núcleo

Caucho sintético/Negro
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 100 °C
Más Información
Scroll to top