Manguera hidráulica 2SN

Ref.: 0866000508
Ver todas las versiones

MANGUERA 2SN EN853 DN08-5/16" 350BAR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGUERA 2SN EN853 DN08-5/16" 350BAR
Manguera hidráulica 2SN
Sistemas hidráulicos y trasvase de aceite, combustible, aire y agua

Manguera de tejido de 2 trenzados para sistemas hidráulicos

  • La goma del revestimiento cuenta con una cubierta más gruesa que la de las mangueras 2SC

El material es de excelente calidad, flexible y muy resistente

  • Doble trenzado de acero de alta resistencia a la tracción y excelente calidad
  • Manguera de goma sintética
  • Revestimiento de goma sintética resistente al desgaste
  • Autorización de protección contra incendios de la MSHA
  • Cumple o supera las disposiciones de EN 853 2SN


Resistente a aceites hidráulicos, aceites minerales y aceites biológicos a base de poliglicol, emulsiones de agua y aceite y agua.


Temperatura de uso, aceites hidráulicos: -40 °C a +100 °C (-40 °F a +212 °F); picos ocasionales: hasta +120 °C (+250 °F)


Aceites de poliglicol, agua en emulsiones de aceite y agua: hasta +85 °C (+185 °F)


Se puede utilizar en lugares donde se requiere una clasificación de la MSHA (Mining Safety and Health Administration, Administración de Seguridad y Salud Minera), por ejemplo, en explotaciones mineras.

Color de la capa núcleo

Negro
Más Información

Diámetro interno en pulgadas

5/16 in
Más Información

Peso por metro

0.45 kg
Más Información

Radio de curvatura

114 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Material de la capa núcleo

Caucho sintético
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

120 °C
Más Información

Longitud del rollo

25 m
Más Información

Anchura nominal DN

DN 8
Más Información

Presión de estallido

1400 bar
Más Información

Diámetro exterior

16.60 mm
Más Información

Material de la manguera portadora de presión

Acero
Más Información

Material del tejido exterior

Caucho sintético
Más Información

Código del sistema armonizado

40091100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.530 kg
Más Información

Presión funcionamiento

350 bar
Más Información

Diámetro interno

8.0 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Material/color de la capa núcleo

Caucho sintético/Negro
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 100 °C
Más Información

Catálogo General

0866000508

Ficha Técnica

98470678.pdf
Scroll to top