Tubería de alta presión

Ref.: 0866000206
Ver todas las versiones

MANGUERA 1SN EN853 DN10-3/8" 180BAR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGUERA 1SN EN853 DN10-3/8" 180BAR
Tubería de alta presión
1SN/R1T
Manguera de alta presión 1SN para aceites hidráulicos, minerales y orgánicos, con base de emulsión de poliglicol, agua o aceite/agua

Estructura

  • Subcapa: caucho negro sintético resistente al aceite.
  • Capas de refuerzo: malla de acero sencilla de alta resistencia.
  • Revestimiento: caucho sintético, alta resistencia a la abrasión, ozono, aceites y desgaste

Color de la capa núcleo

Negro
Más Información

Diámetro interno en pulgadas

3/8 in
Más Información

Peso por metro

0.36 kg
Más Información

Radio de curvatura

127 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color de la capa exterior

Negro
Más Información

Material de la capa núcleo

Caucho sintético
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

120 °C
Más Información

Longitud del rollo

25 m
Más Información

Anchura nominal DN

DN 10
Más Información

Presión de estallido

720 bar
Más Información

Material de la capa exterior

Caucho sintético
Más Información

Diámetro exterior

17.4 mm
Más Información

Material de la manguera portadora de presión

Acero
Más Información

Material del inserto forjado

Alambre de acero
Más Información

Material del tejido exterior

Caucho sintético
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

180 bar
Más Información

Diámetro interno

9.5 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Material/color del tejido exterior

Caucho sintético/Negro
Más Información

Material/color de la capa núcleo

Caucho sintético/Negro
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 100 °C
Más Información

Catálogo General

0866000206

Ficha Técnica

98470677.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top