Pinza de carga

Ref.: 07733061
Ver todas las versiones

PINZA-ARRANQUE-ROJA-200-AMPERIOS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PINZA-ARRANQUE-ROJA-200-AMPERIOS
Pinza de carga
Aislamiento completo, 200 A

Chapa de acero cincado; la parte conductora está reforzada con latón

Aislamiento resistente al frío (Escorena Ultra EVA)

Conexión de cable de hasta 35 mm2, con terminal de crimpado de cable:

  • Perno M6 y tuerca de seguridad dentada
  • Liberación de tensión

Peso: aprox. 160 g

Ángulo de apertura: 45 °/35 mm

Material

Placa de acero
Más Información

Corriente máxima

200 A
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Ancho de la boca

35 mm
Más Información

Ángulo de apertura

45 grados
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

35 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85443000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

169.000 g
Más Información

Catálogo General

07733061

Ficha Técnica

32408086.pdf
Scroll to top