Pinza buffet inox

Ref.: 6108001240
Ver todas las versiones

PINZA-BUFFET-INOX-24CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PINZA-BUFFET-INOX-24CM
Pinza buffet inox
  • Pinza de acero Inox de excelente calidad para el uso profesional.
  • Unión de varilla remachada.
  • Muelle reforzado para el uso profesional.
  • Nervio central que fuerza la estructura.
  • Extremo diseñado en forma de ondas para asegurar la perfecta sujeción de los alimentos.
  • Acabado pulido brillante.
  • Fabricada cumpliendo las normas de salud pública e higiene.
  • Respetuosa con el medio ambiente.

Para coger y servir toda clase de alimentos en buffet.

Material

304
Más Información

Longitud

240 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

120 g
Más Información

Catálogo General

6108001240

Ficha Técnica

32411844.pdf
Scroll to top