Monocomponente

Ref.: 0893317360
Ver todas las versiones

SPRAY PIERRE A FUSIL 400 ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SPRAY PIERRE A FUSIL 400 ML
Monocomponente
TEXTUPLAST
Recubrimiento monocomponente para devolver el grabado original a los plásticos

Características

  • Excelente adhesión y flexibilidad.
  • Ideal para restaurar el grabado después de una reparación en plásticos como parachoques, molduras, revestimientos e interiores.
  • Se adhiere a cualquier tipo de plástico.

Ventajas

  • Secado rápido.
  • A los 10 minutos ya no se adhiere el polvo y a los 20 minutos ya se puede tocar con las manos.
  • Se puede pintar encima a las 4 horas de aplicar el textuplast.

Beneficios

En el caso de utilizarlo como imprimación de adherencia se puede utilizar diluyente acrílico para obtener un texturado grueso, fino o como imprimación.

Directiva 2004/42/CE:

Contenido de COV en g/l: 495 g/l.

Subcategoría de producto: Acabados especiales. Valor límite de COV para la fase I (2007): 840 g/l.

Directiva 2004/42/CE:

Contenido de COV en g/l: 660 g/l.

Subcategoría de producto: Acabados especiales. Valor límite de COV para la fase I (2007): 840 g/l.

Temperatura de procesamiento máxima para latas

50 °C
Más Información

No tiene adherencia después

10 min
Más Información

Punto intermitente mínimo

-40 °C
Más Información

Tiempo de curado mínimo

15 min
Más Información

Base química

Éter etílico
Más Información

Fuerza de agarre mínima

15 min
Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Contenedor

Bote de aerosol
Más Información

Sin metales pesados

Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 40 °C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Gris
Más Información

Viscosidad mínima

23 mPas
Más Información

Peso del contenido

400 mg
Más Información

Viscosidad máxima

25 mPas
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima para latas

5 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Temperatura de encendido

279 °C
Más Información

Tiempo de secado de polvo

10 min
Más Información

Densidad

758 g/cm³
Más Información

Tiempo de curado máximo

12 h
Más Información

Condiciones de tiempo de secado de polvo

a 20 °C, humedad relativa del 50%
Más Información

Tiempo de secado mínimo

10 min
Más Información

Distancia máxima de pulverización

25 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

430.000 g
Más Información

Distancia de pulverización mínima

20 cm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

120 °C
Más Información

Tiempo de evaporación mínimo

20 min
Más Información

Densidad/condiciones

758 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Tiempo de secado de polvo/condiciones

10 min / a 20 °C, humedad relativa del 50%
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 5°C a 40 °C
Más Información

Catálogo General

0893317360

Ficha Técnica

32406057.pdf

Ficha Técnica

539338460.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top