Pasador cónico, sin endurecer

Ref.: 02494 20
Ver todas las versiones

PIN-TAP-DIN1-UNHDND-B-4X20

Descripción

PIN-TAP-DIN1-UNHDND-B-4X20
Pasador cónico, sin endurecer
DIN 1, acero no endurecido, sin recubrimiento, versión B (torneado)

La DIN 1 se ha retirado y ha sido sustituida por la ISO 2339 (cambios realizados en la definición de longitud y las alturas finales).

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Diseño

Forma retorcida
Más Información

Formulario

B
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

DIN

1
Más Información

Código del sistema armonizado

731829000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.235 g
Más Información

ISO

2339
Más Información

Normas

ISO 2339, DIN 1
Más Información

Catálogo General

0249420
Scroll to top