La ISO 8734 sustituye a la DIN 6325
Altura del tope roscado |
0.35 mm |
Altura del tope roscado 2 |
0.35 mm |
Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Clase de tolerancia |
m6 |
Longitud |
12 mm |
DIN de referencia |
6325 |
Diseño |
Tipo A, completamente endurecido |
Diámetro nominal |
2 mm |
Diámetro exterior |
2 mm |
Dureza Vickers, HV |
550 HV |
Código del sistema armonizado |
731812900900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.296 g |
ISO |
8734 |
Normas |
ISO 8734 |
Catálogo General |
5094502012 |