Sustituye a la norma DIN 7979
Material |
C1 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
8 mm |
Clase de tolerancia |
m6 |
Longitud |
30 mm |
Diseño |
Tipo A, completamente endurecido |
Profundidad del orificio |
12 mm |
Diámetro nominal |
8 mm |
Rosca de conexión |
M5 |
Dureza Vickers, HV |
460 HV |
Peso del producto (por artículo) |
10.040 g |
ISO |
8735 |
Normas |
ISO 8735 |
Catálogo General |
50957830 |