Clavos para pistola de clavos neumática

Ref.: 048000640
Ver todas las versiones

CLAVO SIN CABEZA 0,6 X 40 MM

Descripción

CLAVO SIN CABEZA 0,6 X 40 MM
Clavos para pistola de clavos neumática
DSK 6
Clavo sin cabeza para clavadora neumática

Estos clavos son adecuados para los siguientes modelos:


  • Atro: Mini

  • Bea: S717 - 410

  • Prebena: AL-20

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Diámetro nominal

0.6 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.106 g
Más Información
Scroll to top