Universal
Marca de aprobación |
ECE |
Longitud |
137.5 mm |
Color de la luz |
Rojo |
Nivel de potencia |
0.24 W |
Anchura |
97.5 mm |
Formulario |
Rectangular |
Color |
Rojo |
Conexión de cables |
Con cable |
Número de LED |
3 Uds |
Longitud del cable |
30 cm |
Tensión nominal |
24 V/CC |
Peso del producto (por artículo) |
80.000 g |
Altura |
70.5 mm |
Catálogo General |
0812422957 |
Ficha Técnica |
32406817.pdf |