Piloto de delimitación lateral LED, de 24 V, con escuadra de unión

Ref.: 0812422935
Ver todas las versiones

PILOTO LATERAL SOPORT 3 LED NARNANJA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PILOTO LATERAL SOPORT 3 LED NARNANJA
Piloto de delimitación lateral LED, de 24 V, con escuadra de unión
Piloto de delimitación lateral universal. Se fija mediante una grapa.

Universal

Marca de aprobación

ECE
Más Información

Longitud

137.5 mm
Más Información

Color de la luz

Naranja
Más Información

Nivel de potencia

0.24 W
Más Información

Anchura

97.50 mm
Más Información

Formulario

Rectangular
Más Información

Color

Naranja
Más Información

Conexión de cables

Con cable
Más Información

Número de LED

3 Uds
Más Información

Longitud del cable

30 cm
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

Altura

70.50 mm
Más Información

Catálogo General

0812422935

Ficha Técnica

32406817.pdf
Scroll to top