Piloto de 7 funciones de 24 V

Ref.: 0812466729
Ver todas las versiones

PILOTO UNIVERSAL REMOLQUE IZQUIERDA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PILOTO UNIVERSAL REMOLQUE IZQUIERDA
Piloto de 7 funciones de 24 V
Universal, con reflector triangular integrado, para bombillas

Sin soporte de bombilla

Longitud

467 mm
Más Información

Nivel de potencia

21 W
Más Información

Número de compartimentos

7 Uds
Más Información

Anchura

79 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1120.000 g
Más Información

Altura

132 mm
Más Información

Catálogo General

0812466729

Ficha Técnica

32406807.pdf

Ficha Técnica

32406810.pdf
Scroll to top