Piloto de 7 funciones de 24 V

Ref.: 0812466728
Ver todas las versiones

PILOTO UNIVERSAL REMOLQUE DERECHA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PILOTO UNIVERSAL REMOLQUE DERECHA
Piloto de 7 funciones de 24 V
Universal, con reflector triangular integrado, para bombillas

Sin soporte de bombilla

Longitud

467 mm
Más Información

Nivel de potencia

21 W
Más Información

Número de compartimentos

7 Uds
Más Información

Anchura

86 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1300.000 g
Más Información

Altura

131 mm
Más Información

Catálogo General

0812466728

Ficha Técnica

32406807.pdf

Ficha Técnica

32406810.pdf
Scroll to top