Piloto de 7 funciones de 24 V

Ref.: 0812466761
Ver todas las versiones

PILOTO UNIV SCANIA 7 FUNCIONES IZQ

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

PILOTO UNIV SCANIA 7 FUNCIONES IZQ

Longitud

515 mm
Más Información

Número de compartimentos

7 Uds
Más Información

Anchura

85 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1060.000 g
Más Información

Altura

132 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0812466761

Ficha Técnica

32406805.pdf