Protección contra inversión de polaridad integrada
Patrón de orificios universal para escuadra
Fácil de instalar
Distancia entre orificios |
70 mm |
Funciones |
Luz indicadora lateral |
Clase de protección IP |
IP 68 |
Tipo de lámpara |
LED |
Marca de aprobación |
ADRECE |
Longitud |
110 mm |
Color de la luz |
Naranja |
Nivel de potencia |
0.55 W |
Diseño |
Con soporte en ángulo |
Anchura |
38 mm |
Color |
Naranja |
Conexión de cables |
Conexión atornillada |
Número de LED |
3 Uds |
Tensión nominal |
24 V/CC |
Código del sistema armonizado |
85129090000 |
Peso del producto (por artículo) |
82.000 g |
Altura |
24.2 mm |
Catálogo General |
08124288 |
Ficha Técnica |
32406816.pdf |