Distancia entre orificios |
90 mm |
Profundidad |
12.5 mm |
Tipo de lámpara |
LED |
Marca de aprobación |
ECE |
Color de la luz |
Naranja |
Nivel de potencia |
0.72 W |
Diseño |
Con soporte en ángulo |
Anchura |
51.4 mm |
Color |
Amarillo naranja |
Conexión de cables |
Con cable |
Número de piezas |
2 Uds |
Número de LED |
3 Uds |
Longitud del cable |
1.5 m |
Tensión nominal |
24 V/CC |
Código del sistema armonizado |
85122000000 |
Peso del producto (por artículo) |
210.000 g |
Altura |
42 mm |
Catálogo General |
081242909 |
Ficha Técnica |
32406816.pdf |
Ficha Técnica |
32406817.pdf |
Ficha Técnica |
32406819.pdf |