Piloto Trasero

Ref.: 9501014867
Ver todas las versiones

PILOTO-LED-CABLE-W150

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PILOTO-LED-CABLE-W150
Piloto Trasero
W150
Piloto trasero Led con indicador dinámico
  • Diseño moderno y compacto.
  • Apto para 12 o 24V.
  • Luz intermitente dinámica.
  • La luz de estacionamiento (efecto neón) es claramente visible en la carretera.
  • Módulos LED de alta visibilidad.
  • Piloto fabricado en plástico de alta calidad que es resistente a los arañazos, al calor y a los rayos UV.
  • Homologación 4R-00 1699.
  • Protección IP 66.
  • Instalación con dos espárragos M8x30.
  • El mismo piloto se puede montar en ambos lados del vehículo.
  • Área de aplicación principal, camiones y furgones carrozados.
  • Equipado con cable para la conexión.
  • Fabricado por PTS WAŚ.

Clase de protección IP

IP 66
Más Información

Marca de aprobación

ECE
Más Información

Número de compartimentos

7 Uds
Más Información

Diseño

Universal
Más Información

Anchura

236 mm
Más Información

Conexión de cables

Con cable
Más Información

Longitud del cable

200 cm
Más Información

Tensión nominal

24 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

704.000 g
Más Información

Altura

104 mm
Más Información

Catálogo General

9501014867

Ficha Técnica

539500301.pdf
Scroll to top