Grupo de pilotos de 3 funciones de 24 V

Ref.: 081246627
Ver todas las versiones

PILOTO LED 3 FUNCIONES

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PILOTO LED 3 FUNCIONES
Grupo de pilotos de 3 funciones de 24 V
Universal, diseño de LED

Luz de señalización con tres bandas de color

Profundidad

82 mm
Más Información

Marca de aprobación

ADRECE
Más Información

Nivel de potencia

3.12 W
Más Información

Número de compartimentos

3 Uds
Más Información

Conexión de cables

Con cable
Más Información

Diámetro

140 mm
Más Información

Longitud del cable

25 cm
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

310.000 g
Más Información

Altura

82 mm
Más Información

Catálogo General

081246627

Ficha Técnica

32406800.pdf
Scroll to top