Luz trasera LED de 3 cámaras, redonda

Ref.: 081246629
Ver todas las versiones

PILOTO LED 2 FUNCIONES

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PILOTO LED 2 FUNCIONES
Luz trasera LED de 3 cámaras, redonda

LED de luz trasera multifunción universal

  • Luz antiniebla trasera
  • Luz de marcha atrás

Profundidad

82 mm
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Marca de aprobación

ADRECE
Más Información

Nivel de potencia

3.12 W
Más Información

Número de compartimentos

3 Uds
Más Información

Conexión de cables

Con cable
Más Información

Diámetro

140 mm
Más Información

Longitud del cable

25 cm
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

420.000 g
Más Información

Altura

140 mm
Más Información

Catálogo General

081246629

Ficha Técnica

32406800.pdf
Scroll to top