Hermético y resistente a las vibraciones
Distancia entre orificios |
116 mm |
Funciones |
Luz indicadora lateral |
Tipo de lámpara |
LED |
Marca de aprobación |
ADRECE |
Longitud |
130 mm |
Color de la luz |
Naranja |
Nivel de potencia |
0.8 W |
Diseño |
Sin escuadras de ángulo |
Anchura |
32 mm |
Tensión nominal máxima |
24 V/CC |
Conexión de cables |
Con cable |
Tensión nominal mínima |
12 V/CC |
Longitud del cable |
1.5 m |
Código del sistema armonizado |
85129090000 |
Peso del producto (por artículo) |
97.500 g |
Altura |
18 mm |
Tensión nominal mínima/máxima |
12 / 24 V/CC |
Catálogo General |
081242882 |