Bombilla LED universal de 6 cámaras

Ref.: 0812466512
Ver todas las versiones

PILOTO-LED-7-FUNCIONES-DERECHO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PILOTO-LED-7-FUNCIONES-DERECHO
Bombilla LED universal de 6 cámaras

Luz trasera de varias cámaras

  • Luz de freno
  • Luces traseras
  • Intermitente
  • Reflector
  • Luz de marcha atrás
  • Luz antiniebla trasera
  • Demarcación lateral
  • Luz de posición

Profundidad

82 mm
Más Información

Marca de aprobación

ECE
Más Información

Longitud

360 mm
Más Información

Número de compartimentos

6 Uds
Más Información

Anchura

130 mm
Más Información

Conexión de cables

Cuchilla austríaca
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1500.000 g
Más Información

Altura

82 mm
Más Información

Montaje

Derecha
Más Información

Catálogo General

0812466512

Ficha Técnica

32406814.pdf
Scroll to top