Foco de trabajo LED, metal duro cuad., 6 LED

Ref.: 081245 361
Ver todas las versiones

PILOTO AUXILIAR LED 12W 10-30V

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PILOTO AUXILIAR LED 12W 10-30V
Foco de trabajo LED, metal duro cuad., 6 LED
  • Bajo consumo eléctrico: 12 W
  • Para 10 a 30 voltios
  • Vida útil de más de 100 000 horas
  • Carcasa de resina mineralizada – carbono
  • IP 6K9K
  • Homologación ECE R10
  • Incluye conector Deutsch y cable de 25 cm de longitud
  • Fijación roscada con tornillos de acero inoxidable

Profundidad

55 mm
Más Información

Clase de protección IP

IP 6K9K
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

60 °C
Más Información

Marca de aprobación

ECE
Más Información

Longitud

110 mm
Más Información

Anchura

110 mm
Más Información

Formulario

Cuadrado
Más Información

Tensión nominal máxima

30 V/CC
Más Información

Diseño del contacto

DEUTSCH
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Tensión nominal mínima

10 V/CC
Más Información

Número de LED

6 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

350.000 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 60 °C
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

10 / 30 V/CC
Más Información

Catálogo General

081245361

Ficha Técnica

32406825.pdf
Scroll to top