Piloto de delimitación lateral LED

Ref.: 0812422953
Ver todas las versiones

PILOTO 6 LEDS BLANCO EXTRAPLANO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PILOTO 6 LEDS BLANCO EXTRAPLANO
Piloto de delimitación lateral LED
Piloto de delimitación lateral universal de 24 V, cable incluido

Distancia entre orificios (vertical)

85.5 mm
Más Información

Marca de aprobación

ECE
Más Información

Longitud

99.5 mm
Más Información

Color de la luz

Blanco
Más Información

Nivel de potencia

0.24 W
Más Información

Anchura

15 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Conexión de cables

Con cable
Más Información

Número de LED

6 Uds
Más Información

Longitud del cable

20 cm
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.000 g
Más Información

Altura

14.5 mm
Más Información

Catálogo General

0812422953

Ficha Técnica

32406818.pdf
Scroll to top