Batería recargable de alta capacidad NiMH precargada

Ref.: 0827360
Ver todas las versiones

PILA RECARG.NIMH 1,2V MIGNON AA R6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PILA RECARG.NIMH 1,2V MIGNON AA R6
Batería recargable de alta capacidad NiMH precargada
Precargadas
Perfectamente adecuadas para aplicaciones con altos requisitos de energía

Se puede utilizar inmediatamente

  • Se puede utilizar inmediatamente, ya que la batería está cargada

Larga duración

  • Las baterías recargables deben reemplazarse con menos frecuencia debido a su menor autodescarga y mayor capacidad en comparación con las baterías convencionales
  • Las baterías pierden una carga mínima incluso si no se cargan durante mucho tiempo

Producto respetuoso con el medio ambiente

  • La composición de este tipo de batería recargable hace que sea menos perjudicial para el medio ambiente

Sin efecto de memoria y se pueden cargar rápidamente

  • Además, las baterías se pueden cargar rápidamente sin reducir su vida útil

Adecuada para cámaras digitales, relojes de pared, instrumentos de medición, dispositivos médicos, productos para el hogar, etc.

Tipo de batería recargable/batería

NiMH
Más Información

Cargadores adecuados

Pro 5Pro 6
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Designación de la batería

Mignon AA
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

2850 mAh
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Tensión nominal

1.2 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.500 g
Más Información

Catálogo General

0827360

Ficha Técnica

556440142.pdf
Scroll to top