Pieza curvada

Ref.: 0485000001
Ver todas las versiones

PIEZA-CURVADA-(EN-GJMW-360-12)-12/16

Descripción

PIEZA-CURVADA-(EN-GJMW-360-12)-12/16
Pieza curvada
Para elemento de sujeción estándar
Los elementos de fijación se utilizan para conectar varillas roscadas o barras de tracción a construcciones de acero. Fundición maleable y sin recubrimiento de color blanco
  • Las conexiones solo pueden transferir fuerzas de tracción desde vigas secundarias
  • Se puede adaptar a la inclinación correspondiente entre la barra de tracción y la construcción de acero

Se coloca sobre la ranura de la viga de acero y se suelda


  • Sistema de componentes de conexión para fijar tirantes de dirección a perfiles de acero

  • Conexión de vigas secundarias de techo o pared en construcciones

  • Enrollamiento, estabilización y sujeción en construcciones de acero

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Un elemento de fijación que consta de una pieza curvada y un anillo de ajuste.


Solo para estructuras con carga principalmente estática.

Se puede utilizar para el tirante

M12M16
Más Información

Material

WCI
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

59 mm
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

17 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

38 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

120.000 g
Más Información

Altura

30 mm
Más Información
Scroll to top