Picaporte Unificado

Ref.: 0689500400
Ver todas las versiones

PICAPORTE UNIFICADO R.IMANTADO NIQUEL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PICAPORTE UNIFICADO R.IMANTADO NIQUEL
Picaporte Unificado
Picaporte unificado con resbalón imantado.
  • Picaporte unificado para puertas de paso con resbalón magnético.
  • Funcionamiento suave y silencioso debido a la ausencia de rozamientos.
  • Posible utilización con dispositivo de condena.
  • Puede sustituir la mayoría de picaportes unificados convencionales.
  • Disponible en color inox o en color negro.

La separación entre picaporte y cerradero debe estar comprendida entre 1 a 4 mm.


No requiere cambio de mano. Sirve para puertas izquierdas y en puertas derechas.


Puertas interiores de paso uso residencial o público.


Este producto contiene imanes de alta potencia para prevenir posibles daños, evitar el contacto directo con dispositivos magnéticos como tarjetas de crédito.


El articulo no es adecuado para la utilización en puertas de hierro ni en puertas cortafuegos.


No debe limpiarse con detergentes, productos abrasivos, alcoholes, disolventes o cualquier tipo de producto de limpieza. Solamente utilizar un paño seco y suave.

Longitud de la funda de la cerradura

97 mm
Más Información

Distancia entre orificios

70 mm
Más Información

Anchura de la placa frontal

20 mm
Más Información

Grosor de la placa frontal

2.5 mm
Más Información

Material

Acero C
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Material de la barra cuadrada

Poliamida
Más Información

Diseño

Sin logotipo
Más Información

Altura de la funda de la cerradura

97 mm
Más Información

Color

Color níquel
Más Información

Longitud de la placa frontal

165 mm
Más Información

Material del perno de captura

Poliamida
Más Información

Clase de la cerradura de la puerta

2
Más Información

Superficie de la llave

Niquelado
Más Información

Adecuado para

Puertas de madera
Más Información

Distancia (del picaporte a la cerradura)

50 mm
Más Información

Cubo de bloqueo de puerta

49 mm
Más Información

Nivel de brillo

Satinado
Más Información

Distancia del borde de la puerta al centro de la bocallave

50 mm
Más Información

Anchura de la funda de la cerradura

74.5 mm
Más Información

Superficie del pestillo

Niquelado
Más Información

Material del cubo de cerradura de la puerta

Poliamida
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.000 kg
Más Información

Superficie de la placa frontal

Barnizado
Más Información

Material de la barra

Acero/poliamida
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Material de la placa frontal

Acero
Más Información

Catálogo General

0689500400

Ficha Técnica

419438973.pdf
Scroll to top