PICAPORTE

Ref.: 0689500510
Ver todas las versiones

PICAPORTE-UNI-INOX-R.SILENCIO-47-IZQ/DCH

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PICAPORTE-UNI-INOX-R.SILENCIO-47-IZQ/DCH
PICAPORTE
UNIFICADO
Picaporte unificado con resbalón silencioso, acabados en acero inoxidable o en negro.
  • Picaporte utilizable en puertas de derechas o de izquierdas.
  • Resbalón reversible (el resbalón cambia su orientación mediante presión con destornillador en el agujero posterior).
  • Desbloqueo automático de condena: si se acciona la condena con la puerta abierta, ésta salta al cerrarse la puerta.
  • Distancia entre ejes 70 mm.
  • Entrada de 50 mm.
  • Frente de 20 mm.
  • Frente cerrado.

No debe limpiarse con detergentes, productos abrasivos, alcoholes, disolventes o cualquier otro producto de limpieza o abrillantado. Solamente se debe utilizar un paño seco y suave.

Longitud de la funda de la cerradura

70.6 mm
Más Información

Distancia entre orificios

47 mm
Más Información

Anchura de la placa frontal

20 mm
Más Información

Grosor de la placa frontal

2.5 mm
Más Información

Material

Latón/acero
Más Información

Material de la barra cuadrada

Acero
Más Información

Diseño

Acero inoxidable
Más Información

Anchura

15 mm
Más Información

Altura de la funda de la cerradura

70.6 mm
Más Información

Color

Acero inoxidable, pulido/mate
Más Información

Longitud de la placa frontal

135 mm
Más Información

Material del perno de captura

Acero
Más Información

Clase de la cerradura de la puerta

2
Más Información

Adecuado para

Puertas de madera
Más Información

Distancia (del picaporte a la cerradura)

5 cm
Más Información

Color de la placa frontal

Del color del acero inoxidable
Más Información

Grosor de la funda de la cerradura

15 mm
Más Información

Cubo de bloqueo de puerta

6 mm
Más Información

Nivel de brillo

Satinado
Más Información

Distancia del borde de la puerta al centro de la bocallave

5 cm
Más Información

Anchura de la funda de la cerradura

15 mm
Más Información

Superficie del perno de captura

Natural
Más Información

Superficie del pestillo

Natural
Más Información

Descripción de tipo

Picaporte unificado de 70 mm con resbalón silencioso
Más Información

Material del cubo de cerradura de la puerta

Acero
Más Información

Tipo de cerradura

WC/baño
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información

Superficie de la placa frontal

Acero inoxidable FINISH
Más Información

Altura

135 mm
Más Información

Material de la barra

Acero
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Material de la placa frontal

Acero inoxidable
Más Información

Catálogo General

0689500510

Ficha Técnica

177000601.pdf

Ficha Técnica

177000602.pdf

Ficha Técnica

177000603.pdf

Ficha Técnica

177000604.pdf
Scroll to top