Picaporte unificado

Ref.: 0689500410
Ver todas las versiones

PICAPORTE UNIFICADO NI SAT 47MM PR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PICAPORTE UNIFICADO NI SAT 47MM PR
Picaporte unificado
  • Material del frente: latón - forja de estampación en frío.
  • Acabado: níquel satinado con revestimiento de laca Clearclad (tipo resina: poliuretano).
  • Proceso aplicación: cataforesis, cocido en horno.
  • Resistencia en cámara de niebla salina: 900 h. 5 PH.

Recomendamos que la colocación de las piezas en obra sea después de su finalización para evitar que los disolventes y partículas corrosivas en el aire, etc. dañen su laca de protección.


La limpieza cotidiana no se debe realizar con ningún tipo de limpiametales o cualquier producto que dañe las superficies de contacto.

Longitud de la funda de la cerradura

74.6
Más Información

Distancia entre orificios

47 mm
Más Información

Anchura de la placa frontal

20 mm
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Color

Color aluminio
Más Información

Longitud de la placa frontal

135 mm
Más Información

Clase de la cerradura de la puerta

2
Más Información

Adecuado para

Puertas de madera
Más Información

Distancia (del picaporte a la cerradura)

0
Más Información

Cubo de bloqueo de puerta

6 mm
Más Información

Distancia del borde de la puerta al centro de la bocallave

50 mm
Más Información

Anchura de la funda de la cerradura

16 mm
Más Información

Superficie del pestillo

Niquelado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información

Altura

135 mm
Más Información

Material de la placa frontal

Latón
Más Información

Catálogo General

0689500410

Ficha Técnica

32407372.pdf
Scroll to top