Tornillo autoperforante, cabeza hexagonal con punta perforadora larga y arandela de sellado pias®

Ref.: 0214705538
Ver todas las versiones

TOR-PIAS-HEX-CON-ARN19-LL8-(A2K)-5,5X38

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-PIAS-HEX-CON-ARN19-LL8-(A2K)-5,5X38
Tornillo autoperforante, cabeza hexagonal con punta perforadora larga y arandela de sellado pias®
Acero cincado, endurecido y pasivado en azul con tornillo autoperforante largo. Para fijar perfiles de acero a subestructuras de acero de ≤ 12 mm

La arandela de sellado cuenta con una parte posterior de metal galvanizado de acero y una junta vulcanizada de EPDM de alta calidad

Reducción del tiempo de montaje en más de un 50 % gracias a la punta broca:

  • Perforación sin punteo central
  • Formación de rosca
  • Fijación

Todo en una sola operación

Adecuado para combinaciones de componentes tI / tII conforme a la Aprobación ETA-10/0184

  • Acero/acero

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


Los tornillos perforadores galvanizados solo pueden utilizarse en entornos libres de humedad. Para fijadores con permiso de construcción, debe respetarse siempre el permiso y en particular la Parte 2 de "Condiciones específicas".


24,1

Grosor de accesorio máximo

18 mm
Más Información

Subterráneo

Acero;Aluminio
Más Información

Accionamiento externo

WS8
Más Información

Material

ST
Más Información

Para el grosor máximo de la subestructura

12 mm
Más Información

Altura de la cabeza

5.15 mm
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

38 mm
Más Información

Velocidad de instalación mínima recomendada (marcha en vacío

1200 U/min(rpm)
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal con collarín
Más Información

Grosor de la arandela

4 mm
Más Información

Diámetro exterior de la arandela de sellado

19 mm
Más Información

Velocidad de instalación máxima recomendada (marcha en vacío

1800 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro de la cabeza

10.9 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Aprobación

ETA-10/0184
Más Información

Diámetro nominal

5.5 mm
Más Información

Tipo de rosca

UNC
Más Información

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

35 mm
Más Información

Material de la arandela

Acero
Más Información

Material de la junta

EPDM
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

0 mm
Más Información

Ancho de llave

8 mm
Más Información

Grosor del material máximo que se tiene que taladrar (metal)

13.5 mm
Más Información

Grosor de la junta

3 mm
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

14.0 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Grosor mínimo recomendado de la subestructura

2 mm
Más Información

Diámetro del tornillo autoperforante

5.1 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Superficie de la arandela de sellado

Z275
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.730 g
Más Información

Velocidad de instalación mínima/máxima recomendada (marcha e

1200-1800 U/min(rpm)
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

0-18 mm
Más Información
Scroll to top