Tornillo perforador tipo ala piasta®, cabeza avellanada fresadora con ranura de fresado con impronta AW

Ref.: 0215885565
Ver todas las versiones

TOR-AUTOP-ALAD-AVEL-FRS-AW25-RSI-5,5X65

Descripción

TOR-AUTOP-ALAD-AVEL-FRS-AW25-RSI-5,5X65
Tornillo perforador tipo ala piasta®, cabeza avellanada fresadora con ranura de fresado con impronta AW
El tornillo autoperforador con ahorro de tiempo hasta un 50 % en uniones de madera a estructuras metálicas
  • Bimetal (acero inoxidable A2/punta de perforación fabricada en acero endurecido)
  • Revestimiento RUSPERT® (plata)
  • Con rosca autorroscante
  • Cabeza avellanada con ranura de fresado para uso con maderas blandas

Sistema de impronta AW:

  • Transmisión de par mejorada
  • Vida útil más larga
  • Centrado óptimo
  • Mejor resultado de montaje gracias a un atornillado sin fatiga; la presión de contacto requerida para la transmisión de pares es considerablemente inferior
  • Máxima superficie de contacto posible de la punta en la impronta del tornillo
  • La distribución uniforme de la fuerza evita daños en el revestimiento de protección de la superficie, por lo que garantiza una mayor resistencia a la corrosión

Cómo funciona


  • No es necesario introducir el tornillo a presión gracias a la perforación que efectúan las alas en la madera

  • El orificio del núcleo se perfora en la subestructura. Las alas se rompen al contacto con el metal

  • Las primeras vueltas del tornillo cortan la rosca, el resto del tornillo se atornilla a continuación

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


  • Los tornillos de mariposa piasta se deben probar como proceda para verificar su idoneidad para cada uso. Móntense únicamente con herramientas con tope de profundidad y acoplamiento de garras

  • Los tornillos autoperforantes deben colocarse con un taladro apto (por ejemplo, con un taladro/atornillador con batería con tope de profundidad)

  • No se permite el uso de destornilladores de impacto

  • Los tornillos autoperforantes deben fijarse en perpendicular a la superficie del componente

Grosor de accesorio máximo

45 mm
Más Información

Material

BIMETAL/A2
Más Información

Altura de la cabeza

4.4 mm
Más Información

Superficie

RSI
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

65 mm
Más Información

Velocidad de instalación mínima recomendada (marcha en vacío

1200 U/min(rpm)
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada con ranura de fresado
Más Información

Velocidad de instalación máxima recomendada (marcha en vacío

1800 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro de la cabeza

10.8 mm
Más Información

Aprobación

No
Más Información

Diámetro nominal

5.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW25
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Grosor del material máximo que se tiene que taladrar (metal)

5 mm
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

11 mm
Más Información

Forma de punta

Punta perforadora con alas 1
Más Información

Grosor mínimo recomendado de la subestructura

2.0 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

731814910900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.160 g
Más Información

Normas

CS
Más Información

Velocidad de instalación mínima/máxima recomendada (marcha e

1200-1800 U/min(rpm)
Más Información
Scroll to top