Material |
ST |
Altura de la cabeza |
2.5 mm |
Superficie |
A3K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
19 mm |
Velocidad de instalación mínima recomendada (marcha en vacío |
1700 U/min(rpm) |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada 80 grados |
Velocidad de instalación máxima recomendada (marcha en vacío |
2500 U/min(rpm) |
Diámetro de la cabeza |
6.8 mm |
Diámetro nominal |
3.5 mm |
Accionamiento interno |
AW10 |
Tipo de rosca |
ST |
Grosor del material máximo que se tiene que taladrar (metal) |
2.5 mm |
Longitud del tornillo autoperforante |
3 mm |
Forma de punta |
Punta de perforación |
Grosor mínimo recomendado de la subestructura |
1.5 mm |
Tipo de accionamiento |
AW |
Otro estándar |
CS |
Código del sistema armonizado |
73181491990 |
Peso del producto (por artículo) |
1.066 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
020573519 |
Ficha Técnica |
32406571.pdf |
Ficha Técnica |
32406572.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=020573519 |