Pezoneras de ordeño

Ref.: 6028200001
Ver todas las versiones

PEZONERA ORDEÑO DL 2A 25-295-8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PEZONERA ORDEÑO DL 2A 25-295-8
Pezoneras de ordeño
  • Pezoneras para el ordeño de ganado vacuno.
  • Realizadas en goma de alta calidad.
  • Cumplen con la regulación BGA que las hace aptas para contacto alimentario y las habilita para llevar la marca RAL D-2 que lo acredita.
  • El cumplimiento de dicha regulación es voluntaria y no la poseen todas las marcas de mercado.
  • Fabricadas para tener una vida útil, incluidos lavados, de 850 horas o 2.500 ordeños.
  • Presión normal de trabajo: 40-49 KPa.
  • Goma blanda y suave para ordeños menos agresivos con los pezones.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

6028200001

Ficha Técnica

32411080.pdf

Ficha Técnica

32411081.pdf

Ficha Técnica

32411083.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top