Olor/fragancia |
Característica |
Base química |
Etanol |
Contenido |
750 ml |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
hasta 40 °C |
Condiciones de densidad |
a 20°C |
Color |
De amarillento a ámbar |
Peso del contenido |
709 g |
Vida útil desde la producción |
36 mes |
Densidad |
0.946 kg/m³ |
Peso del producto (por artículo) |
760.000 g |
Densidad/condiciones |
0,946 kg/m³ / a 20°C |
Vida útil desde la producción/condiciones |
36 mes / hasta 40 °C |
Catálogo General |
0893117041 |