PET-REPELLER-PR1-750ML

Ref.: 0893117042
Ver todas las versiones

PET-REPELLER-PR1-750ML

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Conjunto de 2 productos que en su aplicación consecutiva consiguen obtener la modificación de la conducta del animal
Características
- Elimina las feromonas de las deposiciones del animal.
- No hace espuma.
- No corroe las zonas de aplicación como farolas, rejas, vallas, puertas metálicas, puertas de parking.
- Producto líquido.
- Uso exterior.
- Resistente a la lluvia.

Ventajas
- Evita el acceso o tránsito de mascotas en determinadas zonas.
- Mejora del confort en la zona de aplicación ya que elimina malos olores y restos de las deposiciones.

Beneficios
- Modifica los hábitos de conducta, logrando que los animales no hagan sus deposiciones en las zonas tratadas.
- Idóneo para esquinas, farolas, fachadas, cornisas, tejados, monumentos, aceras, edificios, rejas, vallas, puertas de parking, parques, jardines, zonas comerciales.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Base química

Aminas aromáticas
Más Información

Contenido

750 ml
Más Información

Contenedor

Botella de spray
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

hasta 40 °C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Amarillento
Más Información

Peso del contenido

745.5 mg
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Densidad

0.994 kg/m³
Más Información

Valor de pH

11,5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

760.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0893117042

Ficha Técnica

32405898.pdf