PESTAÑA ESPACIADORA 5MM CON TORNILLO Pestaña distanciadora Con tornillo Distanciador para el montaje no visible de cubiertas de tarima ranuradas hechas de material con movimiento mínimo.
Este distanciador permite colocar lamas de tarima de todas las dimensiones y tipos de madera muy estable o WPC de forma sencilla, rápida y perfecta con una distancia de 5 mm entre las juntas.
El distanciador se coloca entre dos lamas de madera ranuradas y se atornilla a una placa de acero inoxidable sin tornillos visibles.
Además, el espacio de ventilación de 9 mm entre las lamas de tarima y la subestructura evita la acumulación de agua (protección estructural de la madera). Esto garantiza que cualquier acumulación de agua se seque.
También se pueden sustituir las lamas individuales en cualquier momento.
Distanciador: fabricados en plástico PA 66 reforzado con fibra y resistente a la intemperie, negro
Placa de montaje: fabricada en acero inoxidable A2 (1.4301), negro
Tornillo: 4,2 x 43 mm, TX15 con punta perforadora de acero inoxidable endurecido (1.4006), negro
Adecuado para la instalación en subestructuras de madera o aluminio (aluminio de hasta 2 mm de grosor aprox.)
Ideal para WPC, Thermowood hecha de madera blanda/madera dura, alerce y abeto de Douglas.
No adecuado para maderas duras tropicales.
La idoneidad del tipo de madera debe ser determinada por el fabricante o proveedor de la madera si es necesario. No se recomienda su uso para madera con una alta densidad aparente o unas características de alta hinchazón y contracción
Esto se aplica en particular a los tipos de madera cumarú, massaranduba y robinia (falsa acacia)
El par de atornillado para la subestructura de madera es de aprox. 4 Nm
Para la subestructura de aluminio es de aprox. 1-3 Nm dependiendo del grosor
Recomendamos comenzar con la configuración más baja del atornillador con batería
Al apretar el tornillo, se debe garantizar un bloqueo positivo en lugar de un bloqueo no positivo
Deberán seguirse las recomendaciones de procesamiento del fabricante de las lamas, en particular en lo que respecta a las distancias y al refuerzo cruzado
Realice un refuerzo cruzado en las subestructuras de aluminio
https://www.wurth.es/pesta-a-espaciadora-5mm-con-tornillo579808PESTAÑA ESPACIADORA 5MM CON TORNILLOPESTAÑA ESPACIADORA 5MM CON TORNILLO<br>Pestaña distanciadora<br>Con tornillo<br>Distanciador para el montaje no visible de cubiertas de tarima ranuradas hechas de material con movimiento mínimo.<br><P>Este distanciador permite colocar lamas de tarima de todas las dimensiones y tipos de madera muy estable o WPC de forma sencilla, rápida y perfecta con una distancia de 5 mm entre las juntas.</P><P></P><P>El distanciador se coloca entre dos lamas de madera ranuradas y se atornilla a una placa de acero inoxidable sin tornillos visibles.</P><P></P><P>Además, el espacio de ventilación de 9 mm entre las lamas de tarima y la subestructura evita la acumulación de agua (protección estructural de la madera). Esto garantiza que cualquier acumulación de agua se seque.</P><P></P><P>También se pueden sustituir las lamas individuales en cualquier momento.</P><ul><li>Distanciador: fabricados en plástico PA 66 reforzado con fibra y resistente a la intemperie, negro</li><li>Placa de montaje: fabricada en acero inoxidable A2 (1.4301), negro</li><li>Tornillo: 4,2 x 43 mm, TX15 con punta perforadora de acero inoxidable endurecido (1.4006), negro</li><li>Adecuado para la instalación en subestructuras de madera o aluminio (aluminio de hasta 2 mm de grosor aprox.)</li></ul><br><P>Ideal para WPC, Thermowood hecha de madera blanda/madera dura, alerce y abeto de Douglas.</P><br/><P>No adecuado para maderas duras tropicales.</P><br><ul><li>La idoneidad del tipo de madera debe ser determinada por el fabricante o proveedor de la madera si es necesario. No se recomienda su uso para madera con una alta densidad aparente o unas características de alta hinchazón y contracción</li><br/><li>Esto se aplica en particular a los tipos de madera cumarú, massaranduba y robinia (falsa acacia)</li><br/><li>El par de atornillado para la subestructura de madera es de aprox. 4 Nm </li><br/><li>Para la subestructura de aluminio es de aprox. 1-3 Nm dependiendo del grosor</li><br/><li>Recomendamos comenzar con la configuración más baja del atornillador con batería</li><br/><li>Al apretar el tornillo, se debe garantizar un bloqueo positivo en lugar de un bloqueo no positivo</li><br/><li>Deberán seguirse las recomendaciones de procesamiento del fabricante de las lamas, en particular en lo que respecta a las distancias y al refuerzo cruzado</li><br/><li>Realice un refuerzo cruzado en las subestructuras de aluminio</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/15143948.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/15143948.jpg2025-04-14T00:21:58+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!