Pasador ES

Ref.: 026012 48
Ver todas las versiones

PERNO-HOQUILLA-ES-(A2K)-12X48

Descripción

PERNO-HOQUILLA-ES-(A2K)-12X48
Pasador ES
Estándar 01, acero, cincado, pasivado azul (A2K)

Empresas de reparación de automóviles y camiones, transportistas de mercancías, compañías de autobuses, empresas de reparación de maquinaria agrícola y de construcción, ingeniería mecánica, talleres industriales.


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

SPGST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

48 mm
Más Información

Diámetro nominal

12
Más Información

Adecuado para

Articulaciones de horquilla DIN 71751
Más Información

Diámetro exterior

12
Más Información

Otro estándar

WN 260
Más Información

Diámetro del perno

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

732090900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

34.950 g
Más Información

Normas

WN 260
Más Información

Catálogo General

02601248

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top