Espárrago con cabeza, forma B

Ref.: 441614 80
Ver todas las versiones

PERNO-HD-PINHO-ISO2341-(A2K)-B-14X80

Descripción

PERNO-HD-PINHO-ISO2341-(A2K)-B-14X80
Espárrago con cabeza, forma B
ISO 2341, acero galvanizado, forma B

Pernos con orificio de chaveta para fijar y evitar el deslizamiento

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

4 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Distancia desde el extremo del perno al centro del orificio

6 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Diseño

Con cabeza
Más Información

Formulario

B con orificio del pasador partido
Más Información

Diámetro de la cabeza

22 mm
Más Información

Diámetro del orificio

4 mm
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Diámetro exterior

14 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

105.000 g
Más Información

ISO

2341
Más Información

Normas

ISO 2341
Más Información

Catálogo General

44161480
Scroll to top