Perno

Ref.: 0683242647
Ver todas las versiones

PERNO-CONECTOR-34MM-ZN-(F.CON-SM10)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PERNO-CONECTOR-34MM-ZN-(F.CON-SM10)
Perno
para conector de muebles SM 10
Rosca M6 o rosca directa para calibre de ∅ 5 mm

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Tipo de rosca

Rosca europea
Más Información

Holgura de perforación

34 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

8 mm
Más Información

Longitud de rosca

11 mm
Más Información

Diámetro del perno

7 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.405 g
Más Información

Longitud del perno

38.5 mm
Más Información

Catálogo General

0683242647

Ficha Técnica

658517596.pdf
Scroll to top