Perno M6 BFS 6

Ref.: 0864111212
Ver todas las versiones

PERNO PARA ACERO M6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PERNO PARA ACERO M6
Perno M6 BFS 6
Para subestructuras de acero

Consejo práctico:


  • Para evitar que la conexión entre el perno y la base de montaje se sobrecargue debido a las fuerzas de torsión, la rosca interior correspondiente se debe atornillar firmemente con una llave dinamométrica

  • Pares de apriete recomendados: M6/M8

  • Superficies de hormigón: 4 Nm/6 Nm

  • Superficies de acero: 6 Nm/8 Nm

15

Material

ST
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de dispositivo

Hilti DX 2;Hilti DX A40;Hilti DX A41;Würth BST 350;Würth BST MA-75 (juego de disparo único para fijaciones únic
Más Información

Longitud del vástago

14 mm
Más Información

Superficie

MZN
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

10 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

8 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Código del sistema armonizado

73170060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.210 g
Más Información

Diámetro del vástago

3.7 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Catálogo General

0864111212

Ficha Técnica

32408050.pdf
Scroll to top