Pernio torneado

Ref.: 0689100023
Ver todas las versiones

PERNIO TORNEADO INOX.AISI 303-16X100MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PERNIO TORNEADO INOX.AISI 303-16X100MM
Pernio torneado

Características


  • Fabricado en acero 9S Mn 28 calibrado o inoxidable (AISI 303).

  • Dos cuerpos.


Ventajas


Arandela de bronce para evitar su oxidación.



Beneficios


  • Con punto de engrase para facilitar su mantenimiento a partir del Ø 18 mm.

  • Gran resistencia a la intemperie.

Material

303.0
Más Información

Anchura

16 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Altura

100 mm
Más Información

Catálogo General

0689100023

Ficha Técnica

32407640.pdf
Scroll to top