Pernio de soldadura con anillo de latón

Ref.: 0689582012
Ver todas las versiones

PERNIO LAGRIMA INOX C/ARANDELA 14X80MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PERNIO LAGRIMA INOX C/ARANDELA 14X80MM
Pernio de soldadura con anillo de latón
Extremos planos
  • Piezas macho y hembra de acero AD 37 Pb
  • Pasador de acero S 300 Pb

Para puertas metálicas, puertas cortafuego, puertas blindadas, armarios resistentes al fuego, carrocería metálica, puertas de máquinas-herramienta y armarios de distribución

Material

A2
Más Información

Anchura

17 mm
Más Información

Diámetro del rollo

14 mm
Más Información

Altura del rollo

78 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.460 g
Más Información

Altura

80 mm
Más Información

Catálogo General

0689582012

Ficha Técnica

32407641.pdf
Scroll to top