Pernios torneado muelle

Ref.: 0689581351
Ver todas las versiones

PERNIO MUELLE TORNEADO 25X120 IZQUIERDA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PERNIO MUELLE TORNEADO 25X120 IZQUIERDA
Pernios torneado muelle
Pernios que incorporan un muelle en torno al eje que posibilita un movimiento de retorno, impidiendo que la puerta permanezca abierta

Características

  • Fabricado en acero 11S Mn30 o inoxidable (AISI 316).
  • Dispone de un tornillo que permite la regulación de la fuerza de cierre y de una arandela de latón que facilita el giro de los cuerpos evitando el rozamiento entre ellos.
  • Este elemento se instala siempre soldando la parte inferior al marco, lo que obliga a diseñarlo a diferentes manos (derecha / izquierda) dependiendo del sentido de giro de la puerta.
  • Importante: ángulo máximo de apertura y trabajo 90º.

Instalación


Elegir correctamente la referencia a colocar dependiendo del tipo de puerta.


Derecha: si al abrir la puerta empujando, los pernios quedan situados a la derecha.


Izquierda: si al abrir la puerta empujando, los pernios quedan situados a la izquierda


Soldar el pernio, sujetando la parte fija al marco de la puerta y la parte regulable a la hoja, de modo que el tornillo B quede accesible para poder maniobrar sobre él (Allen de 2,5 mm).


Una vez colocada la puerta, se afloja el tornillo B. Actuando sobre el tornillo A (allen de 6 mm) se tensiona el muelle, eligiendo de las 5 posiciones posibles aquella que tenga la fuerza suficiente para generar el autocierre de la puerta.


Esta posición se fija apretando el tornillo B el pernio queda perfectamente instalado.

Material

ST
Más Información

Superficie

Acero antiguado
Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Grosor

25 mm
Más Información

Diámetro del rollo

25 mm
Más Información

Altura del rollo

120 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.408 g
Más Información

Altura

120 mm
Más Información

Catálogo General

0689581351

Ficha Técnica

32407643.pdf
Scroll to top